Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mess.Zub: erweiterungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mess.Zub: erweiterungsmodul
Mess.Zub: erweiterungsmodul
Artikel-Nr.:
     2805-984405500
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     984405500
EAN/GTIN:
     3701416001281
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger
Hersteller: SEFRAM
Mess Zubehörs-Typ: erweiterungsmodul
Messgerät-Eigenschaften: Modul mit 16 isolierten logischen Kanälen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SEFRAM:
SEFRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.132,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.236,21*
€ 1.471,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.231,70*
€ 1.465,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.192,44*
€ 1.419,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.165,39*
€ 1.386,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.132,94*
€ 1.348,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.