Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M12; Stecker; männlich; PIN: 4; 4A; IP67; 250V; 4÷6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder: M12; Stecker; männlich; PIN: 4; 4A; IP67; 250V; 4÷6mm
Steckverbinder: M12; Stecker; männlich; PIN: 4; 4A; IP67; 250V; 4÷6mm
Artikel-Nr.:
     2805-99-0429-14-04
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0429 14 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: BINDER
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 0,25kV
Nennstrom: 4A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 4
Leitungsquerschnitt: 0,75mm2
Leitungsgröße: 18AWG
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 4...6mm
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,48*
€ 6,86*
€ 6,90*
ab € 4,81*
€ 7,15*
€ 5,00*
ab € 4,86*
€ 7,18*
€ 3,90*
ab € 5,49*
€ 8,08*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,95*
€ 8,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0430 24 04
ab € 5,59*
Zubehör
Binder
99 0430 14 04
ab € 4,67*
Zubehör
Binder
99 0430 142 04
ab € 7,57*
Zubehör
Binder
99 0430 20 04
ab € 5,61*
Zubehör
Binder
99 0430 57 04
ab € 6,19*
Zubehör
Binder
99 0430 58 04
ab € 8,44*
Zubehör
Binder
99 0430 69 04
ab € 6,86*
Zubehör
Binder
99 0524 52 04
ab € 9,98*
Zubehör
Binder
99 0528 12 04
ab € 8,34*
Zubehör
Binder
08-2424-010-000
ab € 1,95*
Zubehör
Binder
09-3432-00-04
ab € 8,07*
Zubehör
Binder
99-1430-992-04
ab € 31,40*
Zubehör
Binder
99-0430-19-04
ab € 12,03*
Zubehör
Binder
99-0430-19-04
ab € 7,78*
Zubehör
Binder
99-0430-07-04
ab € 5,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.