Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M16; Stecker; männlich; Löten; für Leitungen; 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 2029 20 12
Stecker, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 2029 20 12
Artikel-Nr.:
     2805-99-2029-20-12
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 2029 20 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Hersteller: BINDER
Steckverbinder-Typ: M16
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 32V
Nennstrom: 3A
Dichtheitsklasse: IP40
Anzahl Pole: 12
Steckverbinder-Serie: 581
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Leitungsquerschnitt: 0,25mm2
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 6...8mm
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder 581
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 11,80*
€ 22,23*
€ 6,90*
ab € 16,11*
€ 30,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
99 2030 20 12
ab € 12,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.