Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsmittel; SCREEN99; 400ml; Schaum; Dose; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungsmittel; SCREEN99; 400ml; Schaum; Dose; weiss
Reinigungsmittel; SCREEN99; 400ml; Schaum; Dose; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-99/400
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     80513-005
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KONTAKT CHEMIE
Farbe: weiss
Fassungsvermögen: 0,4l
Verpackungs-Art: Dose
Chemischen Mittels-Typ: Reinigungsmittel
Mittelanwendung: Reinigen;Entstauben
Mittelbestimmung: Scheiben;Bildschirme
Form: Schaum
Dichte: 0,95g/cm3 @ 20°C
Bezeichnung: SCREEN99
Verfügbare Etikettensprachen: CZ;DE;EN;ES;HU;PL;RO;SK;FR;DA;ET;IT;LT;LV;NL;NO;RU;FI;SV;BG;PT
Sicherheitshinweise: P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen;P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.;P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.;P251: Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.;P410 + P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.
Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol.;H319: Verursacht schwere Augenreizung.;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Warn-Stichwort: Gefahr
GHS-Code: GHS02;GHS07
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.