Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 10AWG; PVC; rot; 600V; 30m; 100ft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 10AWG; PVC; rot; 600V; 30m; 100ft
Leitungen; Line; Cu; 10AWG; PVC; rot; 600V; 30m; 100ft
Artikel-Nr.:
     2805-9910.002100
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9910 002100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung rot
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -30...105°C
Entspricht Norm: UL 1015;UL 1230
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 4,6mm
Aderdurchmesser: 10AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Weitere Suchbegriffe: awg10 aderleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,0201*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 3,90067* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 202,4202*
€ 240,88004
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 196,0401*
€ 233,28772
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 177,39*
€ 211,0941
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 154,9401*
€ 184,37872
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,1302*
€ 157,23494
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,0201*
€ 139,25392
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.