Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 12AWG; PVC; rot; 600V; 76m; 250ft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 12AWG; PVC; rot; 600V; 76m; 250ft
Leitungen; Line; Cu; 12AWG; PVC; rot; 600V; 76m; 250ft
Artikel-Nr.:
     2805-9912.002250
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9912 002250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung awg 12 rot
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -30...105°C
Entspricht Norm: UL 1015;UL 1230
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 4,01mm
Aderdurchmesser: 12AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 76m
Packungsinhalt - ft: 250ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,98044*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 76 Meter (ab € 2,57869* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 312,99004*
€ 372,45815
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 263,53*
€ 313,6007
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 233,23032*
€ 277,54408
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 225,13024*
€ 267,90499
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 219,51004*
€ 261,21695
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 195,98044*
€ 233,21672
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.