Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 22AWG; PVC; weiß; 300V; 30m; 100ft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 22AWG; PVC; weiß; 300V; 30m; 100ft
Leitungen; Line; Cu; 22AWG; PVC; weiß; 300V; 30m; 100ft
Artikel-Nr.:
     2805-9921.009100
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9921 009100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...105°C
Entspricht Norm: UL 1007;UL 1569
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu;verzinnt
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 1,57mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,30*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 0,51* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,20*
€ 29,99
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,00*
€ 24,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,30*
€ 21,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,30*
€ 18,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.