Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 16AWG; PVC; rot; 300V; 305m; 1000ft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 16AWG; PVC; rot; 300V; 305m; 1000ft
Leitungen; Line; Cu; 16AWG; PVC; rot; 300V; 305m; 1000ft
Artikel-Nr.:
     2805-9980.0021000
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9980 0021000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung rot
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: max. 80°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 1061
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,98mm
Aderdurchmesser: 16AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,77145*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 1,10089* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 425,4811*
€ 506,32251
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 391,01*
€ 465,3019
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 375,75085*
€ 447,14351
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 364,8227*
€ 434,13901
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 335,77145*
€ 399,56803
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.