Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 18AWG; PVC; rot; 300V; 30m; 100ft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 18AWG; PVC; rot; 300V; 30m; 100ft
Leitungen; Line; Cu; 18AWG; PVC; rot; 300V; 30m; 100ft
Artikel-Nr.:
     2805-9981.002100
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9981 002100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung rot
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: max. 80°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 1061
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,68mm
Aderdurchmesser: 18AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg 18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 0,794* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,4902*
€ 54,13334
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,10*
€ 52,479
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 39,6501*
€ 47,18362
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,9501*
€ 40,40062
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,22*
€ 34,7718
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,71*
€ 34,1649
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,82*
€ 28,3458
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.