Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 18AWG; PVC; rot; 300V; 305m; 1000ft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 18AWG; PVC; rot; 300V; 305m; 1000ft
Leitungen; Line; Cu; 18AWG; PVC; rot; 300V; 305m; 1000ft
Artikel-Nr.:
     2805-9981.0021000
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9981 0021000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung rot
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: max. 80°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 1061
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,68mm
Aderdurchmesser: 18AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg 18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,48225*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 0,72945* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 289,8415*
€ 344,91139
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 266,5517*
€ 317,19652
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 256,00175*
€ 304,64208
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 248,24255*
€ 295,40863
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 222,48225*
€ 264,75388
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.