Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 20AWG; PVC; rot; 300V; 305m; 1000ft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 20AWG; PVC; rot; 300V; 305m; 1000ft
Leitungen; Line; Cu; 20AWG; PVC; rot; 300V; 305m; 1000ft
Artikel-Nr.:
     2805-9982.0021000
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9982 0021000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
20awg 305m einzelader
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: max. 80°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 1061
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,45mm
Aderdurchmesser: 20AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,7604*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 0,43528* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 174,8504*
€ 208,07198
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 162,0526*
€ 192,84259
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 157,0018*
€ 186,83214
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,64255*
€ 179,26463
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,7604*
€ 157,98488
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.