Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 20AWG; PVC; dunkelblau; 300V; 305m; 1000ft


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9982.0131000
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9982 0131000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
20awg 305m einzelader
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: max. 80°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 1061
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelblau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,45mm
Aderdurchmesser: 20AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung dunkelblau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,14165*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 0,43653* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 175,75015*
€ 209,14268
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 162,72055*
€ 193,63745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 157,4105*
€ 187,3185
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 151,5606*
€ 180,35711
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 133,14165*
€ 158,43856
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.