Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 22AWG; PVC; weiß; 300V; 30m; 100ft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 22AWG; PVC; weiß; 300V; 30m; 100ft
Leitungen; Line; Cu; 22AWG; PVC; weiß; 300V; 30m; 100ft
Artikel-Nr.:
     2805-9983.009100
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9983 009100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: max. 80°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 1061
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu;verzinnt
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 1,27mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,00*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 0,50* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,10*
€ 27,49
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,80*
€ 23,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,10*
€ 20,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.