Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 24AWG; PVC; dunkelblau; 300V; 305m; 1000ft


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9984.0131000
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9984 0131000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: max. 80°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 1061
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelblau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 1,12mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,71105*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 0,20561* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,0706*
€ 101,23401
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,90045*
€ 93,89154
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,83215*
€ 90,24026
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,89235*
€ 87,9319
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,71105*
€ 74,62615
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.