Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 26AWG; PVC; dunkelblau; 300V; 305m; 1000ft


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9985.0131000
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9985 0131000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: max. 80°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 1061
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelblau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 0,99mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,0629*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 0,26578* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,822*
€ 123,54818
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,59285*
€ 122,08549
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,54205*
€ 116,07504
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,12035*
€ 113,19322
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,0629*
€ 96,46485
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.