Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 24VDC; 80x80x25mm; 61,8m3/h; 29dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-9A0824H401
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9A0824H401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SANYO DENKI
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Nennstrom: 70mA
Versorgungsspannung: 24V DC
Ausgänge: Leitung x3
Betriebsspannung: 12...27,6V DC
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 80x80x25mm
Rotormaterial: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 61,8m3/h
Lärmbelastung: 29dBA
Drehzahl: 2900Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 1,68W
Leitungslänge: 0,3m
Einheitspreis: Nein
Zusatzfunktionen: Sperrsensor;reverse polarity protection
Lüfter-Art: axial
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 12,49*
€ 18,29*
€ 5,95*
ab € 13,50*
€ 20,29*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 10,74*
€ 22,11*
44 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 15,64*
€ 32,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.