Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 92x92x32mm; 150m3/h; 44dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9G0912A201
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9G0912A201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SANYO DENKI
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Nennstrom: 0,58A
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x3
Betriebsspannung: 10,2...13,8V DC
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 92x92x32mm
Rotormaterial: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-1
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 150m3/h
Lärmbelastung: 44dBA
Drehzahl: 4300Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 6,96W
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: Sperrsensor;Schutz vor umgekehrter Polarität
Lüfter-Art: axial
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 32 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.