Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 24VDC; 140x140x51mm; 186m3/h; 40dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9LG1424M5002
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9LG1424M5002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SANYO DENKI
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 0,23A
Versorgungsspannung: 24V DC
Ausgänge: Leitung x3
Betriebsspannung: 20,4...27,6V DC
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 140x140x51mm
Rotormaterial: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 186m3/h
Lärmbelastung: 40dBA
Drehzahl: 2600Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 5,52W
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: Sperrsensor;Schutz vor umgekehrter Polarität
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 179,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,89*
€ 214,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,31*
€ 209,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,96*
€ 205,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,60*
€ 201,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.