Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 48VDC; 172x150x51mm; 927,6m3/h; 78dBA; L: 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9SG5748P5G01
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9SG5748P5G01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SANYO DENKI
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -20...60°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 2,91A
Versorgungsspannung: 48V DC
Ausgänge: Leitung x4
Betriebsspannung: 36...72V DC
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 172x150x51mm
Rotormaterial: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 927,6m3/h
Lärmbelastung: 78dBA
Drehzahl: 8600Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 140W
Leitungslänge: 0,3m
Einheitspreis: Nein
Zusatzfunktionen: PWM;Sperrsensor;reverse polarity protection
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,78*
€ 177,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,29*
€ 174,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,53*
€ 168,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.