Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; konkav; gelb; 220VDC; 220VAC; Ø6mm; ØLED: 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9SLTB06SQ3GL
Hersteller:
     COMELUX
Herst.-Nr.:
     9SLTB06SQ3GL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: COMELUX
Betriebstemperatur: 25...90°C
Montageabmessungen: Ø6mm
Ausgänge: Leitungen 260mm
Betriebsspannung: 220V AC;220V DC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: weiß
Kontrollleuchte-Art: konkav
Durchmesser LED-Diode: 7mm
LED-Farbdioden: gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.