Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 92x92x38mm; 222m3/h; 61dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-9WL0912P1H001
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9WL0912P1H001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SANYO DENKI
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 1,9A
Dichtheitsklasse: IP68
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x4
Betriebsspannung: 10,2...13,2V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 92x92x38mm
Rotormaterial: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-1
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 222m3/h
Lärmbelastung: 61dBA
Drehzahl: 9000Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 22,8W
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: PWM;Sperrsensor;reverse polarity protection
Lüfter-Art: axial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 75,16*
€ 124,39*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 76,96*
€ 137,58*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,47*
€ 192,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,58*
€ 163,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,54*
€ 162,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,82*
€ 156,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,40*
€ 155,18
pro Stück
ab 28 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.