Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; DisplayPort 1.2,USB 3.1; 0,15m; schwarz; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter; DisplayPort 1.2,USB 3.1; 0,15m; schwarz; schwarz
Adapter; DisplayPort 1.2,USB 3.1; 0,15m; schwarz; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-A-CM-DPF-01
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     A-CM-DPF-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Externe Grafikkarte
USB DisplayPort Adapter
Hersteller: GEMBIRD
Farbe: schwarz
Anschluss-Typ: Adapter
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 0,15m
Bauart Kabel/Anschluss: DisplayPort Buchse;USB C-Stecker
Ausführung: DisplayPort 1.2;USB 3.1
Herstellerserie: Cablexpert
Übergangsverhalten: 4K, UHD 2160p kompatibel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GEMBIRD:
GEMBIRD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.