Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; DisplayPort 1.2,USB 3.1; 2m; schwarz; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gembird A-CM-DPM-01 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
Gembird A-CM-DPM-01 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
Gembird A-CM-DPM-01 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-A-CM-DPM-01
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     A-CM-DPM-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Externe Grafikkarte
USB DisplayPort Adapter
Hersteller: GEMBIRD
Farbe: schwarz
Anschluss-Typ: Adapter
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 2m
Bauart Kabel/Anschluss: Displayport Stecker;USB C-Stecker
Ausführung: DisplayPort 1.2;USB 3.1
Herstellerserie: Cablexpert
Übergangsverhalten: 4K, UHD 2160p kompatibel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GEMBIRD:
GEMBIRD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,30*
€ 9,62*
€ 3,50*
ab € 20,23*
€ 28,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.