Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; HDMI 2.0,USB 3.1; HDMI Buchse,USB C-Stecker; 0,15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gembird A-CM-HDMIF-04 USB-Grafikadapter Schwarz
Gembird A-CM-HDMIF-04 USB-Grafikadapter Schwarz
Gembird A-CM-HDMIF-04 USB-Grafikadapter Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-A-CM-HDMIF-04
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     A-CM-HDMIF-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
Hersteller: GEMBIRD
Farbe: schwarz
Anschluss-Typ: Adapter
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 0,15m
Bauart Kabel/Anschluss: HDMI Buchse;USB C-Stecker
Ausführung: HDMI 2.0;USB 3.1
Herstellerserie: Cablexpert
Bedienung: 4K;UHD 2160p
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GEMBIRD:
GEMBIRD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 9,45*
€ 11,33*
€ 3,50*
ab € 24,82*
€ 29,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.