Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; USB 3.0; HDMI Buchse,USB A-Stecker; 0,15m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter; USB 3.0; HDMI Buchse,USB A-Stecker; 0,15m; schwarz
Adapter; USB 3.0; HDMI Buchse,USB A-Stecker; 0,15m; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-A-USB3-HDMI-02
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     A-USB3-HDMI-02
EAN/GTIN:
     8716309099141
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
Hersteller: GEMBIRD
Farbe: schwarz
Anschluss-Typ: Adapter
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 0,15m
Einheitspreis: Nein
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;HDMI Buchse
Ausführung: USB 3.0
Herstellerserie: Cablexpert
Bedienung: FullHD 3D
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GEMBIRD:
GEMBIRD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 20,43*
€ 28,52*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 18,16*
€ 28,55*
€ 3,50*
ab € 38,16*
€ 52,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.