Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; Dach-; 0,41m; 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; Dach-; 0,41m; 5m
Antenne; Dach-; 0,41m; 5m
Artikel-Nr.:
     2805-A00003
Hersteller:
     PER.PIC.
Herst.-Nr.:
     A00003
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PER.PIC.
Steckverbinder-Art: DIN
Leitungslänge: 5m
Einheitspreis: Nein
Mastlänge: 0,41m
Passend für - KFZ-Marke: Fiat;Toyota;VW;Seat;Škoda;Citroën;Peugeot;Opel;Renault;Alfa Romeo;Lancia
Antennen-Art: Dach-
Car-Audio Zubehör-Typ: Antenne
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PERPIC:
PERPIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.