Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; 17dBi; DAB; 50Ω; schwarz; 9÷16VDC; RG174; -20÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; 17dBi; DAB; 50Ω; schwarz; 9÷16VDC; RG174; -20÷80°C
Antenne; 17dBi; DAB; 50Ω; schwarz; 9÷16VDC; RG174; -20÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-A00032
Hersteller:
     PER.PIC.
Herst.-Nr.:
     A00032-B-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DAB Antenne
Radio-Antenne
radio antenne
Hersteller: PER.PIC.
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Art: SMB-A
Betriebstemperatur: -20...80°C
Versorgungsspannung: 9...16V DC
Impedanz: 50Ω
Frequenz: 174...240MHz
Leitungs-Art: RG174
Einheitspreis: Nein
Car-Audio Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Energiegewinn: 17dBi
Wellenbereich: DAB
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PERPIC:
PERPIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.