Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Lichtleiter; Buchse,Verbinder; LC; weiblich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Lichtleiter; Buchse,Verbinder; LC; weiblich
Steckverbinder: Lichtleiter; Buchse,Verbinder; LC; weiblich
Artikel-Nr.:
     2805-A001-LC-4X-2168
Hersteller:
     FIBRAIN
Herst.-Nr.:
     A001-LC-4X-2168
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FIBRAIN
Farbe: türkis
Steckverbinder-Typ: Lichtleiter
Steckverbinder: Buchse;Verbinder
Steckverbinder-Art: weiblich
Gehäuse-Material: Kunststoff
Steckverbinder-Variante: quad;Multimode (MM)
Bauart Kabel/Anschluss: LC
Anzahl Wege: 4
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.