Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Lichtleiter; Buchse,Verbinder; LCA; weiblich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Lichtleiter; Buchse,Verbinder; LCA; weiblich
Steckverbinder: Lichtleiter; Buchse,Verbinder; LCA; weiblich
Artikel-Nr.:
     2805-A001-LCA-DX-2118
Hersteller:
     FIBRAIN
Herst.-Nr.:
     A001-LCA-DX-2118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
Hersteller: FIBRAIN
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Lichtleiter
Steckverbinder: Buchse;Verbinder
Steckverbinder-Art: weiblich
Gehäuse-Material: Kunststoff
Steckverbinder-Variante: duplex;Singlemode (SM)
Bauart Kabel/Anschluss: LCA
Anzahl Wege: 2
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.