Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung für LEDs; 5mm; Chrom; Metall; konkav; IP66; L: 15,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassung für LEDs; 5mm; Chrom; Metall; konkav; IP66; L: 15,5mm
Fassung für LEDs; 5mm; Chrom; Metall; konkav; IP66; L: 15,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-A1048OAAAC
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     A1048OAAAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
led fassung
Hersteller: BULGIN
Durchmesser der Montageöffnung: 8mm
Dichtheitsklasse: IP66
Material: Metall
Länge: 15,5mm
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Beschichtungsmaterial: Chrom
LED Fassung-Art: konkav
Ausführung der Fassung: mit Kunststoffblende
LED Dioden Zubehör-Typ: Fassung für LEDs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.