Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 90÷280VAC; 25A; 24÷140VAC; 1-phasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-A1225
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     A1225
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP00
Ausgänge: geschraubt
Äußere Abmessungen: 57,3x44,5x22,6mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 25A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Steuerspannung: 90...280V AC
Schaltspannung: 24...140V AC
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.