Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Zigarettenanzünder; Buchse für KFZ-Zigarettenanzünder x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kfz-Zigarettenanzünder; Buchse für KFZ-Zigarettenanzünder x1
Kfz-Zigarettenanzünder; Buchse für KFZ-Zigarettenanzünder x1
Artikel-Nr.:
     2805-A13-106A
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     A13-106A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCI
Farbe: schwarz
Montage: für Frontplatten;schraubbar
Nennstrom: 10A
Versorgungsspannung: 7...12V DC
Eingangsanschlusses-Art: Kabel
Ausgangsanschlusses-Art: Buchse für KFZ-Zigarettenanzünder x1
Car-Audio Zubehör-Typ: Kfz-Zigarettenanzünder
Car-Audio-Zubehörversion: gerade;mit Kappe;mit Flansch
Elektrische Ausgangsparameter: 12V/10A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCI:
SCI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.