Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Zigarettenanzünder; lNenn: 10A; Sp.Strom: 12÷24VDC; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kfz-Zigarettenanzünder; lNenn: 10A; Sp.Strom: 12÷24VDC; schwarz
Kfz-Zigarettenanzünder; lNenn: 10A; Sp.Strom: 12÷24VDC; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-A13-142194BPD-BB3
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     A13-142194BPD-BB3
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCI
Farbe: schwarz
Montage: für Frontplatten;schraubbar
Nennstrom: 10A
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Eingangsanschlusses-Art: Flachverbinder 6,3mm
Ausgangsanschlusses-Art: Buchse für KFZ-Zigarettenanzünder x1;USB-A-Buchse x2
Zusatzfunktionen: USB-Netzteil
Car-Audio Zubehör-Typ: Kfz-Zigarettenanzünder
Car-Audio-Zubehörversion: mit Kappe
Elektrische Ausgangsparameter: 12V/8A;5V/2,1A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCI:
SCI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.