Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Zigarettenanzünder; Buchse für KFZ-Zigarettenanzünder x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kfz-Zigarettenanzünder; Buchse für KFZ-Zigarettenanzünder x1
Kfz-Zigarettenanzünder; Buchse für KFZ-Zigarettenanzünder x1
Artikel-Nr.:
     2805-A13-142A
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     A13-142A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zigarettenanzünder KFZ
Hersteller: SCI
Farbe: schwarz
Montage: für Frontplatten;schraubbar
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Eingangsanschlusses-Art: Flachverbinder 6,3mm
Ausgangsanschlusses-Art: Buchse für KFZ-Zigarettenanzünder x1
Einheitspreis: Nein
Car-Audio Zubehör-Typ: Kfz-Zigarettenanzünder
Car-Audio-Zubehörversion: mit Kappe
#Werbeaktionen: car_power_accessories_202303
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCI:
SCI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.