Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker für KFZ-Zigarettenanzünder; Sp.Strom: 12÷24VDC; 12V/15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker für KFZ-Zigarettenanzünder; Sp.Strom: 12÷24VDC; 12V/15A
Stecker für KFZ-Zigarettenanzünder; Sp.Strom: 12÷24VDC; 12V/15A
Artikel-Nr.:
     2805-A13-150A
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     A13-150A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stecker Zigarettenanzünder KFZ
Zigarettenanzünder Stecker KFZ
Hersteller: SCI
Farbe: schwarz
Nennstrom: 16A
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: ABS
Eingangsanschlusses-Art: Stecker für KFZ-Zigarettenanzünder
Einheitspreis: Nein
Car-Audio Zubehör-Typ: Stecker für KFZ-Zigarettenanzünder
Car-Audio-Zubehörversion: gerade
Elektrische Ausgangsparameter: 12V/15A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCI:
SCI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.