Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Hall; SIP3; UStrom: 4,5÷5,5VDC; Temp: -40÷150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Hall; SIP3; UStrom: 4,5÷5,5VDC; Temp: -40÷150°C
Sensor: Hall; SIP3; UStrom: 4,5÷5,5VDC; Temp: -40÷150°C
Artikel-Nr.:
     2805-A1324LUA-T
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     A1324LUA-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Hersteller: ALLEGRO MICROSYSTEMS
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: SIP3
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Ausgangskonfiguration: Analogspannung
Sensoren-Typ: Hall
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,06*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,96*
€ 1,94*
1 Tag
42903
1
€ 14,99*
ab € 0,839*
€ 3,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.