Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 230mm; Y: 400mm; Z: 111mm; EUROMAS; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-A168
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     01168000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse ip 66
leergehäuse
Hersteller: BOPLA
Gehäusematerial: Aluminium
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 400mm
Größe X: 230mm
Größe Z: 111mm
Gehäuseserie: EUROMAS
Setinhalt: 2 Messingschrauben mit Unterlegscheibe;Schraube x4
Ausführung: Öffnungen zur Befestigung an Wand oder Paneelen
Weitere Suchbegriffe: bopla leergehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 220,06*
€ 268,80*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 210,08*
€ 268,81*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 233,84*
€ 278,82*
€ 3,50*
ab € 241,81*
€ 285,20*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 449,27*
€ 527,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,81*
€ 319,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,40*
€ 315,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,06*
€ 288,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,42*
€ 277,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 228,32*
€ 271,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,08*
€ 250,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
13004100
ab € 7,66*
Sonstiges
Bopla
13004250
ab € 8,19*
Sonstiges
Bopla
13004300
ab € 8,79*
Sonstiges
Bopla
52042505
ab € 17,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.