Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager: Gleitlager; mit Flansch; ØAußen: 23mm; ØInn: 20mm; L: 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager: Gleitlager; mit Flansch; ØAußen: 23mm; ØInn: 20mm; L: 11mm
Lager: Gleitlager; mit Flansch; ØAußen: 23mm; ØInn: 20mm; L: 11mm
Artikel-Nr.:
     2805-A181FM-2023-11
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     A181FM-2023-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager igus
trockengleitlager
Hersteller: IGUS
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -50...90°C
Material: iglidur® A181
Flanschdurchmesser: 30mm
Länge: 11mm
Anwendung: Lebensmittelindustrie
Außendurchmesser: 23mm
Innendurchmesser: 20mm
Shore-Härte: 76
Ausführung: mit Flansch
Eigenschaften mechanischer Elemente: schmiermittelfrei
Lager-Typ: Gleitlager
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 1,04*
€ 1,65*
12 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 2,9631*
€ 3,7331*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,46*
€ 5,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.