Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager: Gleitlager; ØAußen: 39mm; ØInn: 35mm; L: 20mm; iglidur® A181


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager: Gleitlager; ØAußen: 39mm; ØInn: 35mm; L: 20mm; iglidur® A181
Lager: Gleitlager; ØAußen: 39mm; ØInn: 35mm; L: 20mm; iglidur® A181
Artikel-Nr.:
     2805-A181SM-3539-20
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     A181SM-3539-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
kunststoff-gleitlager igus
trockengleitlager
Hersteller: IGUS
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -50...90°C
Material: iglidur® A181
Länge: 20mm
Anwendung: Lebensmittelindustrie
Außendurchmesser: 39mm
Innendurchmesser: 35mm
Einheitspreis: Nein
Shore-Härte: 76
Eigenschaften mechanischer Elemente: schmiermittelfrei
Lager-Typ: Gleitlager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,66*
€ 2,58*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,00*
€ 5,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.