Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Druck; Pos: 2; SPST-NO; 60A/12VDC; OFF-(ON); IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Druck; Pos: 2; SPST-NO; 60A/12VDC; OFF-(ON); IP40
Schalter: Druck; Pos: 2; SPST-NO; 60A/12VDC; OFF-(ON); IP40
Artikel-Nr.:
     2805-A219
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     A2-19A-07-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCI
Montage: für Frontplatten
Frontplattenstärke: max. 4mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP40
Montageabmessungen: Ø16mm
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Schalter-Typ: Druck
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 60A / 12V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: schwarz
Schalterform: hervorstehend;rund
Anzahl Positionen: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCI:
SCI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.