Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 90÷280VAC; 50A; 24÷280VAC; 1-phasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-A2450KPS-10
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     A2450KPS-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP00
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 57,3x44,5x26,4mm
Schaltweise: ohne Verzögerung angeschlossen
Betriebsstrom max.: 50A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Steuerspannung: 90...280V AC
Schaltspannung: 24...280V AC
Relaiseigenschaften: zusätzliche RC-Schatlung
Sicherung: Überspannung OVP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.