Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 90÷280VAC; 50A; 24÷280VAC; 1-phasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-A2450PG
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     A2450PG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP00
Ausgänge: geschraubt
Äußere Abmessungen: 57,3x44,5x22,6mm
Signal: LED
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 50A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Steuerspannung: 90...280V AC
Schaltspannung: 24...280V AC
Sicherung: Überspannung OVP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 44,27*
€ 60,87*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 45,45*
€ 66,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.