Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 90÷280VAC; 90A; 24÷280VAC; 1-phasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-A2490-10
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     A2490-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP00
Ausgänge: geschraubt
Äußere Abmessungen: 58,4x45,7x23mm
Schaltweise: ohne Verzögerung angeschlossen
Betriebsstrom max.: 90A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Steuerspannung: 90...280V AC
Schaltspannung: 24...280V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,88*
€ 123,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.