Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 18÷36VAC; 90A; 24÷280VAC; 1-phasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-A2490E-B
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     A2490E-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP00
Ausgänge: geschraubt
Äußere Abmessungen: 57,3x44,5x22,6mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 90A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Steuerspannung: 18...36V AC
Schaltspannung: 24...280V AC
Ausgangskonfiguration: NC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.