Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 90÷280VAC; 90A; 24÷280VAC; 1-phasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-A2490H-10
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     A2490H-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP00
Ausgänge: geschraubt
Äußere Abmessungen: 57,3x44,5x22,6mm
Schaltweise: ohne Verzögerung angeschlossen
Betriebsstrom max.: 90A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Steuerspannung: 90...280V AC
Schaltspannung: 24...280V AC
Relaiseigenschaften: enthält eine Thermounterlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.