Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager: Gleitlager; mit Flansch; ØAußen: 14mm; ØInn: 12mm; L: 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager: Gleitlager; mit Flansch; ØAußen: 14mm; ØInn: 12mm; L: 9mm
Lager: Gleitlager; mit Flansch; ØAußen: 14mm; ØInn: 12mm; L: 9mm
Artikel-Nr.:
     2805-A350FM-1214-09
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     A350FM-1214-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
kunststoff-gleitlager igus
trockengleitlager
Hersteller: IGUS
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -100...180°C
Material: iglidur® A350
Flanschdurchmesser: 20mm
Länge: 9mm
Anwendung: Lebensmittelindustrie
Außendurchmesser: 14mm
Innendurchmesser: 12mm
Einheitspreis: Nein
Shore-Härte: 76
Ausführung: mit Flansch
Eigenschaften mechanischer Elemente: schmiermittelfrei
Lager-Typ: Gleitlager
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 1,73*
€ 2,68*
11 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 4,1592*
€ 5,1092*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,19*
€ 6,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.