Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager: Gleitlager; ØAußen: 23mm; ØInn: 20mm; L: 15mm; iglidur® A350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager: Gleitlager; ØAußen: 23mm; ØInn: 20mm; L: 15mm; iglidur® A350
Lager: Gleitlager; ØAußen: 23mm; ØInn: 20mm; L: 15mm; iglidur® A350
Artikel-Nr.:
     2805-A350SM-2023-15
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     A350SM-2023-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
kunststoff-gleitlager igus
trockengleitlager
Hersteller: IGUS
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -100...180°C
Material: iglidur® A350
Länge: 15mm
Anwendung: Lebensmittelindustrie
Außendurchmesser: 23mm
Innendurchmesser: 20mm
Einheitspreis: Nein
Shore-Härte: 76
Eigenschaften mechanischer Elemente: schmiermittelfrei
Lager-Typ: Gleitlager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,17*
€ 4,85*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,49*
€ 8,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.