Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Stift; A3; THT; PIN: 14; Buchse; auf PCB; weiblich


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-A3C-14DA-2DSA-71
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     A3C-14DA-2DSA(71)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
leiterplattenbuchse
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: selektiv vergoldet
Betriebstemperatur: -55...85°C
Nennstrom: 1A
Gehäuse-Material: PBT
Anzahl Pole: 14
Steckverbinder-Serie: A3
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x7
Kontaktraster: 2mm
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 14 polig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
30
€ 6,90*
ab € 4,52*
€ 5,87*
1
€ 8,95*
ab € 4,62*
€ 13,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Packungen
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,52*
€ 5,3788
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,904* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Packungen
Mindestbestellmenge: 30 Packungen ( entspricht € 176,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
A3B-14D-2C
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.