Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regulator; Geschwindigkeit; 400VAC; IP21; Wärmeklasse: Ta40B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regulator; Geschwindigkeit; 400VAC; IP21; Wärmeklasse: Ta40B
Regulator; Geschwindigkeit; 400VAC; IP21; Wärmeklasse: Ta40B
Artikel-Nr.:
     2805-A3RW-4.0
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     A3RW-4.0/1/S/IP21
EAN/GTIN:
     5907812716189
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Dichtheitsklasse: IP21
Versorgungsspannung: 400V AC
Äußere Abmessungen: 315x300x185mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-13
Wärmeklasse: Ta40B
Anwendung: Geschwindigkeitsregulator dreiphasiger Lüftermotoren
Ausführung: dreiphasig
Modul-Typ: Regulator
Kontrollierte Größe: Geschwindigkeit
Regulierung für Ausgang 1: 5-stufig
Zusatzfunktionen: Eingang für Thermostat;230V AC Nebenausgang
Regulierungsstufe: 1: 95V/4A;2: 145V/4A;3: 190V/4A;4: 240V/4A;5: 400V/4A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,98*
€ 498,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,36*
€ 477,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,39*
€ 438,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,54*
€ 431,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,92*
€ 399,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.