Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; 4mm Bananen; 2 mm Bananenbuchse,4mm Bananenstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter; 4mm Bananen; 2 mm Bananenbuchse,4mm Bananenstecker
Adapter; 4mm Bananen; 2 mm Bananenbuchse,4mm Bananenstecker
Artikel-Nr.:
     2805-A40-20NI-GN
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     A 40-20 NI / GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Hersteller: SCHÜTZINGER
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Adapter
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Isolationsmaterial: Polyamid
Nennspannung: 70V DC
Betriebstemperatur: -25...80°C
Nennstrom: 10A
Steckverbinder-Variante: nicht isoliert
Gesamtlänge: 42,5mm
Bauart Kabel/Anschluss: 2 mm Bananenbuchse;4mm Bananenstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.